Gripple - 100 chevilles M6 a expansion pr beton plein 45 kg Coef 3:1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - acier
longueur - 60 mm
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
modèle - à enfoncer
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170590
Réf. Sonepar
00169000023
Réf. Fournisseur
GRIPCHW6
Réf. Commerciale
Gripple
matériau du manchon
acier
longueur
60 mm
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
6
modèle
à enfoncer
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
ancrage
trou
Sachet de 100 chevilles M6 à expansion pour béton plein, charge 45kg - coef. 3:1