![Gripple - 100 attaches profil bord droit 1 a 7mm-40mm Ch 72kg Coef 3:1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/22cf3f90f7b7cdbd277164d9c5c43b2c42b7db35.jpg?ts=1704846170112)
Gripple - 100 attaches profil bord droit 1 a 7mm-40mm Ch 72kg Coef 3:1
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier à ressort
type de fixation - clip de bordure
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement/élément de construction - trou
adapté à l'épaisseur de bride - 5...7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170149
Réf. Sonepar
00169000890
Réf. Fournisseur
GCVF57
Réf. Commerciale
Gripple
matériau
acier à ressort
type de fixation
clip de bordure
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement/élément de construction
trou
adapté à l'épaisseur de bride
5...7 mm
charge critique
72 N
diamètre du tube/câble
1...3 mm
à charnière
Non
qualité du matériau
autre
charnière ajustable
Non
taille de fil (M..)
6
Sachet de 100 attaches profil à bord droit 5 à 7mM - 40MM. Charge 72kg. Coef. 3:1