![Gripple - 100 attaches bord tole ep 8-14mm Charge 90kg Coef secu 3:1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/acc_gcb_hr.jpg?ts=1704846159025)
Gripple - 100 attaches bord tole ep 8-14mm Charge 90kg Coef secu 3:1
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier à ressort
type de fixation - clip de bordure
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement/élément de construction - trou
adapté à l'épaisseur de bride - 8...14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006267313
Réf. Sonepar
00169626731
Réf. Fournisseur
GCB814
Réf. Commerciale
Gripple
matériau
acier à ressort
type de fixation
clip de bordure
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement/élément de construction
trou
adapté à l'épaisseur de bride
8...14 mm
charge critique
90 N
diamètre du tube/câble
1...3 mm
à charnière
Non
qualité du matériau
autre
charnière ajustable
Non
taille de fil (M..)
6
Sachet de 100 attaches bord de tôle. Epaisseur tôle 8 à 18 mm. Charge 90kg. Coef. 3:1