![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/50268014PHOTOHD1.jpg?ts=1704847050817)
Golmar - Serrure autonome en inox avec lecteur de proximite Mifare. Tirant droite
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415306108537
Réf. Sonepar
00418610853
Réf. Fournisseur
THL1000MFPLR
Réf. Commerciale
Golmar
La HL1000-MF est une serrure dotée d’un lecteur Mifare lecture/écriture. Fabriquée en acier brossé. Elle peut retenir jusqu’à 3500 évènements et sa liste noire peut mémoriser jusqu’à 500 badges
Les Atouts de l'article:
La HL1000-MF est une serrure dotée d’un lecteur Mifare lecture/écriture. Fabriquée en acier brossé. Elle peut retenir jusqu’à 3500 évènements et sa liste noire peut mémoriser jusqu’à 500 badges
• Type : Tirant droite
• Capacité de l’utilisateur:Illimité
• Type de carte: Mifare Classic 1K, 4K
• Matériau: 304 Acier inoxydable, 2 mm
• Epaisseurs de portes:32 - 55 mm
• Sortie:1-255 sec. ou Mode basculement (MARCHE/ARRÊT)
• Alimentation électrique:4xAA 1.5V, Alkaline batterie, 6 V
• Cycles d’ouverture:Jusqu’à 60 000
• Configuration par logiciel:PROA-MS
• Mémoire des événements:3500 événements
• Capacité de la liste noire:500
• Indice de protection IP:IP65
Les Atouts de la gamme:
Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE. Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs. Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet