![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/UAV1407_OP_1.jpg?ts=1704846802017)
Golmar - Poste audio universel a combine T LINE + carte ouverture de porte automatique
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 84 mm
hauteur - 220 mm
profondeur - 53 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555014890
Réf. Sonepar
00418501489
Réf. Fournisseur
UAV1407/OP
Réf. Commerciale
Golmar
largeur
84 mm
hauteur
220 mm
profondeur
53 mm
Combiné UNIVERSEL avec carte ouverture de porte automatique • Compatible avec les systèmes 1+n et 4+n • Compatible appels électronique et ronfleur
Les Atouts de l'article:
Combiné UNIVERSEL avec carte ouverture de porte automatique
• Compatible avec les systèmes 1+n et 4+n
• Compatible appels électronique/ronfleur
• Interrupteur marche/arrêt
• LED de signalisation marche/arrêt
• Réglage par jumper