![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/16182186PHOTOHD1.jpg?ts=1704847323039)
Golmar - Poste audio a combine avec reglage-exclusion niveau d'appel TEKNA (BUS PLUS)
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
technique d'installation - système bus
matériau - plastique
largeur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898013237
Réf. Sonepar
00418801323
Réf. Fournisseur
GT540UNO
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose
saillie
couleur
blanc
technique d'installation
système bus
matériau
plastique
largeur
88 mm
hauteur
220 mm
profondeur
56 mm
Combiné audio TEKNA (BUS-PLUS) + réglages du niveau d'appel, et exclusion appel