Golmar - Platine digitale IP a afficheur graphique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898020365
Réf. Sonepar
00418802036
Réf. Fournisseur
G6502/GPLUS
Réf. Commerciale
Golmar
Platine digitale IP à afficheur graphique • Écran couleur LCD TFT de 4,3'' • Caméra grand angle 130º • Finition Aluminium naturel
Les Atouts de l'article:
• Platine en aluminium résistant au vandalisme (IK-07) et aux intempéries (IP-65).
• Caméra grand angle 130º avec LED blanches automatique pour la vision nocturne.
• Écran couleur LCD TFT 4.3'' avec une résolution de 480x272px.
• Capteur infrarouge et capteur de lumière.
• Boutons métalliques rétroéclairés avec sérigraphie de chiffres et de caractères.
• Tonalités de confirmation acoustique lorsque les boutons sont enfoncés.
• Clavier avec touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille et commande d'ouverture
• Connexion via connecteur RJ-45.
Les Atouts de la gamme:
Le système GOLMAR G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication dans les établissements accueillant du public, dans l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.