![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/50268012PHOTOHD1.jpg?ts=1704847324021)
Golmar - Lecteur USB de cartes et badges MIFARE pour centrales WS4
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898020686
Réf. Sonepar
00418802068
Réf. Fournisseur
TCR20M
Réf. Commerciale
Golmar
Lecteur de cartes et badges MIFARE en ABS noir. Il se connecte au PC via le port USB. Il intègre un avertissement d'état LED bicolore et avertissement acoustique Compatible avec WIN98 / 2000 / XP / VISTA / 7/8 et 10
Les Atouts de l'article:
• Lecteur USB de cartes MIFARE pour centrales WS4
• Fréquence 13.56 Mhz
• En plastique ABS noir
• Intègre un avertissement d'état lumineux (LED bicolore) et acoustique
• Compatible avec WIN98 / 2000 / XP / VISTA / 7/8 et 10
Les Atouts de la gamme:
Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE. Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs. Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet