![Golmar - Lecteur RFID ABS noir saillie (EM, HID Prox et Mifare, Wiegand) Cent. WS4, IP65](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/TMTPXBKMW_1.jpg?ts=1704847040280)
Golmar - Lecteur RFID ABS noir saillie (EM, HID Prox et Mifare, Wiegand) Cent. WS4, IP65
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 51 mm
hauteur - 27 mm
profondeur - 92 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415306109855
Réf. Sonepar
00418610985
Réf. Fournisseur
TMTPXBKMW
Réf. Commerciale
Golmar
largeur
51 mm
hauteur
27 mm
profondeur
92 mm
Lecteur RFID (EM, HID Prox et Mifare) pose saillie • Centrales WS4 • Protocole de communication Wiegand et OSDP • En ABS noir • Installation extérieur ou intérieur • IP65
Les Atouts de l'article:
- Montage: en saillie
- Boitier: ABS
- LED (rouge, verte, orange): Contrôlée par l’appareil maître
- 1 buzzer intégré (ON/OFF), contrôlé par l’appareil maître
- Distance de lecture: entre 1 et 9 cm, selon le type de badge
et sa taille
- Autoprotection: A l’ouverture ou à l’arrachement
- Alimentation: 9 - 14V DC
- Consommation: Jusqu’à 150 mA
- Câblage: Bornier
- MT-SPACER inclus, couleur noir