![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/52050654PHOTOHD1.jpg?ts=1704846834813)
Golmar - Kit video Wifi encastre ERP NEXA alu 1 appel (BM)
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555014708
Réf. Sonepar
00418501470
Réf. Fournisseur
GNERP/ART4/WLIT
Réf. Commerciale
Golmar
Kit vidéo ERP 4,3'' NEXA ALU, comprenant : • Platine de rue NEXA Alu encastrée 1 bouton d'appel avec boucle magnétique • Moniteur vidéo mains-libres couleur 4,3’’ ART4W LITE Wifi • Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
Les Atouts de l'article:
• Kit vidéo couleur dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
• Platine aluminium vidéo encastrée de type NEXA répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur ART4W LITE 4,3'' mains-libres couleur à connecter en WiFi à la BOX Internet
• Transfert d’appel audio/vidéo sur smartphone ou tablette en WiFi via l'application G2Call+
• Caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
Les Atouts de la gamme:
Platines de rue• Aluminium anodisé ou• INOX anti-vandale, milieu salin...• Caméra grand angle couleur• Eclairage nocturne modulé suivant la luminosité ambiante• Pictogramme lumineux• Synthèse vocale• Boucle d’induction magnétique• Bouton d’appel en inox en saillie• Dimensions réduites