Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Golmar - Kit video SOUL ACCESS LITE 1 appel avec moniteur ART4H-LITE (BM + clavier)

EVICOM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur de la platine de rue - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555013251

Réf. Sonepar

00418501325

Réf. Fournisseur

GS5113/ART4LITE

Réf. Commerciale

Golmar

nombre de postes intérieurs

1

nombre de platines de rue

1

couleur du poste intérieur

blanc

technique d'installation

2-fils intégral

couleur de la platine de rue

anthracite

taille de l'écran (pouces)

4.3

angle d'ouverture de la camera

150 °

mode de pose du poste intérieur

saillie

mode de pose de la platine de rue

saillie

matériau de la platine de rue

autre

nombre max. de postes intérieurs

4

nombre max. de platines de rue

4

Kit vidéo Light SOUL ACCESS couleur 2 fils non polarisés 1 appel contenant : • 1 moniteur mains-libres couleur 4.3'' ART4H LITE • 1 platine de rue vidéo ZAMAC saillie avec visière et clavier à codes • 1 alimentation GFA/G2P

Les Atouts de l'article:

• Kit vidéo couleur 1 appel
• Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie
avec informations lumineuses et sonores
• Visière de protection anti-pluie
• Caméra grand angle 150°
• 1 bouton d'appel en ZAMAC rétro-éclairé blanc
• Clavier à codes intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (40 codes).
• Possibilité de codes d'ouverture invités temporaires.
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
• Possibilité d’ouverture automatique de la porte (Cabinet
médical)
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteur vidéo ART4H LITE 4.3’’ mains-libres couleur avec boucle magnétique
• Pilotage d’une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire
(option)
• Kit extensible jusqu’à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo

Les Atouts de la gamme:

En intégrant le système de BUS 2 ils intelligent G2P, le portier vidéo SOUL vous permet de sécuriser et de contrôler l’accès à votre logement. Avec seulement 2 ils non polarisés, il est possible de commander l’ouverture de 2 accès (Ex : portillon piéton et portail véhicules). Grâce à la puissance du système, une deuxième entrée avec 2 accès pourra être contrôlée à partir du même poste vidéo.