Golmar - Kit video SOUL 2 appels avec moniteurs ART4H-L (BM + controle d'acces)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 2
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - blanc
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur de la platine de rue - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555012896
Réf. Sonepar
00418501289
Réf. Fournisseur
GS5220/ART4H/L
Réf. Commerciale
Golmar
nombre de postes intérieurs
2
nombre de platines de rue
1
couleur du poste intérieur
blanc
technique d'installation
2-fils intégral
couleur de la platine de rue
anthracite
taille de l'écran (pouces)
7
angle d'ouverture de la camera
120 °
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
autre
nombre max. de postes intérieurs
4
nombre max. de platines de rue
4
Kit vidéo SOUL couleur 2 fils non polarisé 2 appels • 2 moniteurs ML couleur 4.3'' avec boucle magnétique • 1 platine de rue vidéo ZAMAC 2 boutons avec visière • Contrôle d'accès avec 5 badges • 1 alimentation
Les Atouts de l'article:
• Kit vidéo couleur 2 appels complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteurs programmés
• Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie avec informations lumineuses et sonores
• Visière de protection anti-pluie
• Caméra grand angle 120°
• 2 boutons métalliques d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d’eau
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Contrôle d'accès par badges intégré (5 badges fournis)
• Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteurs vidéo ART4 4.3'' mains-libres couleur
• Boucle magnétique pour les malentendants
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo (maximum de 4 moniteurs ART4 sur une installation avec plusieurs boutons d'appel et en cascade)
Les Atouts de la gamme:
En intégrant le système de BUS 2 ils intelligent G2P, le portier vidéo SOUL vous permet de sécuriser et de contrôler l’accès à votre logement. Avec seulement 2 ils non polarisés, il est possible de commander l’ouverture de 2 accès (Ex : portillon piéton et portail véhicules). Grâce à la puissance du système, une deuxième entrée avec 2 accès pourra être contrôlée à partir du même poste vidéo.