fin de vie

Golmar - Kit video encastre NEXA inox 2 appels avec moniteur WiFi ART7W (memoire)

EVICOM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 2

  • nombre de platines de rue - 1

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • taille de l'écran (pouces) - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555012575

Réf. Sonepar

00418501257

Réf. Fournisseur

GNX5220/ART7WH

Réf. Commerciale

Golmar

nombre de postes intérieurs

2

nombre de platines de rue

1

couleur du poste intérieur

blanc

technique d'installation

2-fils intégral

taille de l'écran (pouces)

7

angle d'ouverture de la camera

120 °

mode de pose du poste intérieur

saillie

mode de pose de la platine de rue

encastré

matériau de la platine de rue

acier inoxydable

nombre max. de postes intérieurs

4

nombre max. de platines de rue

4

Kit vidéo couleur encastré PMR 2 appels comprenant : • Platine à encastrer NEXA INOX 304L 2 boutons d'appel • 2 moniteurs couleur ML connectés tactiles WIFI 7'' ART7W • Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P

Les Atouts de l'article:

• Platine inox vidéo encastrée de type NEXA avec leds de signalisation et synthèse vocale avec 2 boutons d'appel
• Plaque frontale Inox 304L de 2 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteurs connectés WIFI ART7W 7'' mains-libres couleur tactiles
• Extensible avec moniteurs mains-libres couleur ART4 4,3'', ART7 7'' et ART7W 7'' connecté tactile
• Mémoires d'images et vidéo (carte SD non fournie)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P

Les Atouts de la gamme:

Platines de rue• Aluminium anodisé ou• INOX anti-vandale, milieu salin...• Caméra grand angle couleur• Eclairage nocturne modulé suivant la luminosité ambiante• Pictogramme lumineux• Synthèse vocale• Boucle d’induction magnétique• Bouton d’appel en inox en saillie• Dimensions réduites