![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/52050652PHOTOHD1.jpg?ts=1704847035671)
Golmar - Kit video encastre NEXA alu 1 appel avec moniteur Wifi ART4 W LITE
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555013817
Réf. Sonepar
00418501381
Réf. Fournisseur
GN5110/ART4WLIT
Réf. Commerciale
Golmar
Kit vidéo couleur encastré 1 appel comprenant : • Platine à encastrer NEXA ALU • Moniteur couleur ML 4.3'' WiFi LITE • Câblage BUS 2 fils (G2P) • Extensible à 4 moniteurs et 4 platines
Les Atouts de l'article:
• Platine aluminium vidéo encastrée de type NEXA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur couleur mains libres 4.3'' WiFi (Boucle M. + Mémoire)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
Les Atouts de la gamme:
Platines de rue• Aluminium anodisé ou• INOX anti-vandale, milieu salin...• Caméra grand angle couleur• Eclairage nocturne modulé suivant la luminosité ambiante• Pictogramme lumineux• Synthèse vocale• Boucle d’induction magnétique• Bouton d’appel en inox en saillie• Dimensions réduites