![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/TCV24_UNI_1.jpg?ts=1704847051928)
Golmar - Gache universelle a larder a emission 12 Vcc-Vca a memoire (Tetiere alu courte)
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
mode de travail - courant de repos
mode de pose - encastré
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
tension - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898015125
Réf. Sonepar
00418801512
Réf. Fournisseur
TCV24/UNI
Réf. Commerciale
Golmar
modèle
ouvre-porte standard
mode de travail
courant de repos
mode de pose
encastré
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
tension
12...12 V
composition
complet
largeur
25 mm
hauteur
159 mm
profondeur
32 mm
type de courant
AC/DC
Gâche électrique universelle à larder réversible à mémoire • A émission • Pose à larder • Têtière alu courte • A mémoire (contact stationnaire ou 2 temps) • Empênage réglable • 12 Vcc-12 Vca 300 mA
Les Atouts de l'article:
Gâche électrique universelle à larder réversible à mémoire
• Gâche à émission
• A mémoire (contact stationnaire ou 2 temps)
• Têtière alu courte
• Pose à larder
• Alliage léger injecté sous pression
• Empênage réglable : ajustement possible dans la limite de 3 mm
• Tension de fonctionnement de 12 Vcc et 12 Vca (300mA)
• Sans blocage (sans décondamnation manuelle)
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien