![Golmar - Entretoise de montage en saillie pour les boitiers de la gamme MINI.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/TMTSPACER_1.jpg?ts=1704847191074)
Golmar - Entretoise de montage en saillie pour les boitiers de la gamme MINI.
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 54 mm
hauteur - 12 mm
profondeur - 98 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415306109695
Réf. Sonepar
00418610969
Réf. Fournisseur
TMTSPACER
Réf. Commerciale
Golmar
largeur
54 mm
hauteur
12 mm
profondeur
98 mm
Entretoise de montage en saillie • Pour les boîtiers de la gamme MINI • Augmente le déport entre le mur et la face arrière du boitier
Les Atouts de l'article:
• Pour les boîtiers de la gamme MINI
• Augmente le déport entre le mur et la face arrière du boitier