![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/50106547PHOTOHD1.jpg?ts=1704846839107)
Golmar - Clavier a codes saillie avec sortie RS-485 WS4. Inox avec touches metal, IP65
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415306108261
Réf. Sonepar
00418610826
Réf. Fournisseur
TLCSMRS62A
Réf. Commerciale
Golmar
Clavier rétroéclairé conçu pour être installé aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur IP65. Il est doté d’un bus RS-485 pour la connection aux centrales WS4
Les Atouts de l'article:
. Clavier codé avec montage en saillie
. Boîtier en INOX AISI 304 pour application en environnement difficile
. Contact anti-arrachement
. Protection IP65
. Touches métalliques rétro-éclairées
. Sortie BUS RS-485
. Alimentation: 9-14 V DC
. Distance maximale clavier-centrale WS4 : 80 mètres
. Consommation: Au repos: 5 mA / Max: 30 mA
Les Atouts de la gamme:
Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE. Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs. Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet