![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/1169111PHOTOHD1.jpg?ts=1704847109190)
Golmar - Clavier a 999 codes encastre, 2 relais. INOX avec touches metal + T25
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
procédé de lecture - code
nombre max. de personnes - 999
nombre max. de portes - 2
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555162416
Réf. Sonepar
00418516241
Réf. Fournisseur
TSEC403E
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose
encastré
procédé de lecture
code
nombre max. de personnes
999
nombre max. de portes
2
indice de protection (IP)
IP65
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
12...24 V
sortie de signaux
signal lumineux
couleur
gris
largeur
110 mm
hauteur
178 mm
profondeur
40 mm
matériau
métal
température d'utilisation
-20...50 °C
Clavier à codes encastreé • Boîtier INOX • Touches métalliques rétro-éclairées • 999 codes • 2 relais
Les Atouts de l'article:
• Claviers codés autonome
• 999 codes
• 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable)
• Façade en inox anti-vandales d’épaisseur 2.5 mm
• Réservation T25 pour canon PTT ou lecteur VIGIK®
• Obturateur fourni monté
• Bouton porte en inox
• Touches métalliques rétroéclairées affleurantes étanches
• Vis anti-vandales de type inviolables
• Alimentation 12-24 Vca/Vcc
Les Atouts de la gamme:
La gamme de claviers propose une grande variété de modèles permettant de répondre à la plupart des configurations. De nombreuses finitions sont disponibles en aluminium, en inox ou en ABS.