![Golmar - Centrale EWS controle d acces pour 2 portes](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/TEWS_1.jpg?ts=1704847225834)
Golmar - Centrale EWS controle d acces pour 2 portes
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 151 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415306107769
Réf. Sonepar
00418610776
Réf. Fournisseur
TEWS
Réf. Commerciale
Golmar
largeur
85 mm
hauteur
20 mm
profondeur
151 mm
Centrale EWS contrôle d’accès pour 2 portes Contrôleur réseau 2 portes avec contacts de porte, sorties bouton poussoir et entrée/sortie libre:
Les Atouts de l'article:
Contrôleurs EWS
Unité de contrôle d’accès 2 portes
Contrôleur réseau 2 portes avec contacts de porte, sorties bouton poussoir et entrée/sortie libre:
Jusqu’à 15.000 utilisateurs.
Jusqu’à 30.000 évènements par contrôleur, illimité par système.
Interface Wiegand programmable (26 à 128 bit).
Anti-passback, Anti-passback avec horaire, fonction SAS.
Communication RS-485 uniquement.
Alarme incendie, impression automatique de rapport d’évacuation.