Golmar - Centrale de controle d'acces WS4 2 portes avec alimentation+coffret metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415306108964
Réf. Sonepar
00418610896
Réf. Fournisseur
TWS42D
Réf. Commerciale
Golmar
Centrale de contrôle d’accès 100% Serveur Web – 2 portes WS4-2D vous permet de contrôler et gérer le statut de vos portes et installations d’accès à tout moment et de n’importe quel endroit.
Les Atouts de l'article:
Tout le système peut être facilement géré en utilisant une application en ligne à laquelle vous pouvez accéder depuis n’importe quel navigateur internet.
* 100% autonome.
* Aucun logiciel à installer ou à télécharger. Pas besoin de PC spécifique à l’installation.
* Connectez-vous depuis internet à votre centrale WS4-2D.
* Peut être utilisé avec tout type d’appareil : PC, MAC, Smartphone, iPhone, Tablette, IPad.
* Format web adaptatif, il s’adapte automatiquement au format de votre équipement.
* Centrale 2 portes
* Coffret métallique avec alimentation et espace batterie de secours
* 2 entrées lecteur en BUS RS485
* 1 entrée contact de porte et BP de sortie
* 2 sorties auxiliaire (activation alarme, indication de présence...)
* 2 500 fiches utilisateurs et 250 catégories
* 50 000 évènements
* BUS TCP-IP et RS-485
Les Atouts de la gamme:
Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE. Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs. Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet