Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Golmar - Centrale de controle d'acces VIGIK-residents monoporte HEXACT

EVICOM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • procédé de lecture - support de données

  • nombre max. de personnes - 1000

  • nombre max. de portes - 1

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 12...15 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...20 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555162010

Réf. Sonepar

00418516201

Réf. Fournisseur

THEXALT2

Réf. Commerciale

Golmar

procédé de lecture

support de données

nombre max. de personnes

1000

nombre max. de portes

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz

12...15 V

tension de fonctionnement CC

12...20 V

couleur

noir

modèle

unité de contrôle

Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents autonome mono-porte

Les Atouts de l'article:

• Centrale totalement autonome pour la gestion d'une porte
• Gestion autonome de 1500 badges de la série T HEXA CLE
• Possibilité de programmer les badges sur 10 centrales différentes
• Jusqu'à 30 services VIGIK®
• Programmation des badges en autonome ou avec encodeur THEXAPROG/U sur le logiciel HEXACTWEB
• Mémoire de sauvegarde débrochable
• Possibilité de dupliquer un numéro de canon
• Alimentation de 12 à 15 Vca ou 10 à 20 Vcc

Les Atouts de la gamme:

Hexact, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeuble