Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Golmar - Centrale de controle d'acces PROXIMAN VIGIK-residents 1 portes geree BSOFTWEB

EVICOM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de personnes - 1500

  • nombre max. de portes - 1

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...30 V

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555010120

Réf. Sonepar

00418501012

Réf. Fournisseur

UAV0151/E02A

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de personnes

1500

nombre max. de portes

1

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

tension de fonctionnement CC

12...30 V

couleur

autre

modèle

unité de contrôle

Centrale VIGIK®/résidents 1 porte (PROXIMAN) Gérée par BSOFTWEB Distance entre la centrale et la tête de lecture : 100 m

Les Atouts de l'article:

• Centrale avec tête de lecture format T25 (distance 100 mètres avec câble 9/10 ème blindé)
• Jusqu'à 200 services VIGIK®, 6 services pré-programmés
• Jusqu'à 5 000 badges résidents de la série UAV0151/12 sur BSOFTWEB.fr et le kit de programmation UAV0151/W1
• Un badge peut ouvrir jusqu'à 128 portes du même site
• Bornier de raccordement et mémoire de sauvegarde débrochables
• Alimentation 12 à 24 Vac ou 12 à 30 Vcc de type TAL2012R/2M ou GTF104
• Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV2056)


Les Atouts de la gamme:

Proximan, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeuble