![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/418/50494138PHOTOHD1.jpg?ts=1704847192351)
Golmar - Centrale de conciergerie avec ecran 7'' tactile et combine (IPG+)
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00418.gif?ts=1697616016319&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
technique d'installation - système bus
matériau - plastique
type d'interface - LAN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898020396
Réf. Sonepar
00418802039
Réf. Fournisseur
GCE/GPLUS
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose
saillie
couleur
blanc
technique d'installation
système bus
matériau
plastique
type d'interface
LAN
largeur
262 mm
hauteur
160 mm
profondeur
45 mm
Centrale de conciergerie 7'' IP avec combiné, couleur TACTILE • Protocole TCP/IP G2PLUS • Mémoire d’images et liste d'appels • Mémoire des évènements • Connectique RJ45
Les Atouts de l'article:
• Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7''
• Clavier d'appel virtuel
• Transfert d'appel WiFi vers un mobile via l'application G2CALL+, vers un moniteur ou une centrale de garde
• Appel possible vers d'autres moniteurs ou d'autres centrales de conciergerie
• Réglage sur l’écran tactile de la couleur de fond et des tonalités des sonneries d'appel
• Exclusion d’appel paramétrable
• Mémoire d’images et liste d'appels
• Fonction tracking (caméras vidéoprotection IP)
• Commande d'ouverture directe de porte
• Service de messagerie par textes courts et messages audios
• Notification d'alarmes d'un appartement
• Mémoire des évènements
• Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
• Connectique RJ45
Les Atouts de la gamme:
Le système GOLMAR G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication dans les établissements accueillant du public, dans l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.