Golmar - Bandeau en alu satine 2 ventouses 300 kg. L.2500 mm (12Vcc 1A )-(24Vcc 0.5A)

EVICOM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de construction - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555164083

Réf. Sonepar

00418516408

Réf. Fournisseur

TBANV2500

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose

montage en saillie

type de construction

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

Bandeau 2 ventouses 300 kg. Longueur 2500 mm • En aluminium satiné • Tension d'alimentation 12-24 Vcc 1A

Les Atouts de l'article:

Bandeau 2 ventouses 300 kg. Longueur 2500 mm
• En aluminium satiné
• Tension d'alimentation 12-24 Vcc 1A
Consommation :
• 12V DC : 500 mA (par ventouse)
• 24V DC : 250 mA (par ventouse)