![Girard Sudron - Tube Fluo T8 G13 1214mm 36W 4000k 3250Lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/230/GIRARD-SUDRON-19806.jpg?ts=1704846572307)
Girard Sudron - Tube Fluo T8 G13 1214mm 36W 4000k 3250Lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de la lampe - 36...36 W
flux lumineux - 3250...3250 lm
Culot - G13
longueur - 1214 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3125460198061
Réf. Sonepar
00230019806
Réf. Fournisseur
19806
Réf. Commerciale
Girard Sudron
température de couleur
4000...4000 K
puissance de la lampe
36...36 W
flux lumineux
3250...3250 lm
Culot
G13
longueur
1214 mm
désignation de la lampe
T8
Tube Fluo T8 G13 1214mm 36W 4000k 3250Lm