Girard Sudron - Spot LED 5W GU10 2700k 400Lm 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
température de couleur - 2700...2700 K
puissance de la lampe - 5...5 W
flux lumineux - 400...400 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 400 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3125461601249
Réf. Sonepar
00230160124
Réf. Fournisseur
160124
Réf. Commerciale
Girard Sudron
Culot
GU10
température de couleur
2700...2700 K
puissance de la lampe
5...5 W
flux lumineux
400...400 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62612
400 lm
Spot LED 5W GU10 2700k 400Lm 100°