![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1244/MAXIFLEX.jpg?ts=1704848117804)
Gindre - MAXIFLEX 80X1X3 LG2M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
laminé - Oui
courant de fonctionnement nominal - 1250 A
épaisseur de lamelle - 1 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01244503800
Réf. Fournisseur
9503800
Réf. Commerciale
Gindre
largeur
80 mm
longueur
2000 mm
laminé
Oui
courant de fonctionnement nominal
1250 A
épaisseur de lamelle
1 mm
BARRE SOUPLE ISOLEE MAXIFLEX EN LONG DE 2M - La solution à toutes les connexions impossibles avec les barres de cuivre pleines.