![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1244/meplats_1.jpg?ts=1704848152940)
Gindre - BARRE CUIVRE 30X5 AV LG4M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
modèle - plat
hauteur - 5 mm
longueur - 4000 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
01244284196
Réf. Fournisseur
4284196
Réf. Commerciale
Gindre
largeur
30 mm
modèle
plat
hauteur
5 mm
longueur
4000 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 30X5 AV LONG 4000 (-0/+100 mm)