![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1244/meplats_1.jpg?ts=1704848168843)
Gindre - BARRE CUIVRE 25X3.15 AV LG6M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
modèle - plat
hauteur - 3.15 mm
longueur - 6000 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
01244280017
Réf. Fournisseur
4280017
Réf. Commerciale
Gindre
largeur
25 mm
modèle
plat
hauteur
3.15 mm
longueur
6000 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 25X3.15 AV LONG 6000 (-0/+100 mm)