![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1244/meplats_1.jpg?ts=1704848155721)
Gindre - BARRE CUIVRE 15X8 AV LG6M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
modèle - plat
hauteur - 8 mm
longueur - 6000 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01244280823
Réf. Fournisseur
4280823
Réf. Commerciale
Gindre
largeur
15 mm
modèle
plat
hauteur
8 mm
longueur
6000 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 15X8 AV LONG 6000 (-0/+100 mm)