![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1244/meplats_1.jpg?ts=1704848156549)
Gindre - BARRE CUIVRE 100X10 AV LG4M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
modèle - plat
hauteur - 10 mm
longueur - 4000 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
01244282101
Réf. Fournisseur
4282101
Réf. Commerciale
Gindre
largeur
100 mm
modèle
plat
hauteur
10 mm
longueur
4000 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 100X10 AV LONG 4000 (-0/+100 mm)