![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWJ3111A_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704842429272)
Gewiss - WB ICON AUTOSTART DLM 4 kW T2C IP55
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 4.6 kW
indice de protection (IP) - IP55
exécution raccord côté installation - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035071331
Réf. Sonepar
00047507133
Réf. Fournisseur
GWJ3111A
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
montage mural
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
4.6 kW
indice de protection (IP)
IP55
exécution raccord côté installation
monophasé
avec interface de communication
Oui
nombre de coupleurs de charge type 2
1
avec compteur d'énergie
Non
avec disjoncteur de protection
Non
largeur
283 mm
hauteur
435 mm
profondeur
137.5 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
WB ICON AUTOSTART DLM 4 kW T2C IP55 - AVEC CABLE ATTACHÉ (ventes hors France et Outre-Mer)