Gewiss - VOYANT LUMINEUX BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de la lentille - blanc
nombre de voyants lumineux - 1
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...230 V
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564823150
Réf. Sonepar
00047005852
Réf. Fournisseur
GW74455
Réf. Commerciale
Gewiss
type de tension
AC
couleur de la lentille
blanc
nombre de voyants lumineux
1
tension de fonctionnement nominale Ue
230...230 V
type de lentille
rond
finition de la douille
BA9s
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22 mm
couleur de bague frontale
noir
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
largeur de l'ouverture
22 mm
hauteur de l'ouverture
13 mm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Non
matériau de la bague frontale
plastique
avec bague frontale
Oui
VOYANT LUMINEUX BL
Les Atouts de la gamme:
La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.