![Gewiss - SOCLE DE PR.10°PR.SAI.3P+N+T 16A 400V 6H](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10021709_300.jpg?ts=1716411822288)
Gewiss - SOCLE DE PR.10°PR.SAI.3P+N+T 16A 400V 6H
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
intensité de courant IEC - 16 A
modèle - saillie
position de l'heure - 6 h
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8011564004863
Réf. Sonepar
00047400486
Réf. Fournisseur
GW62409
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles
5
intensité de courant IEC
16 A
modèle
saillie
position de l'heure
6 h
tension selon EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique
rouge
entrée de câble
douille de protection contre le ployage
technique de raccordement
borne à vis
indice de protection (IP)
IP44
finition militaire
Non
encastrement isolé
Oui
matériau
plastique
type de fixation
fixation extérieure
SOCLE DE PRISE EN SAILLIE À 10° - IP44 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROUGE - 6H - CÂBLAGE À VIS
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.