![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1704842381242)
Gewiss - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF 60° 40K
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4.0004e+007...4.0004e+007 K
puissance du système - 48 W
flux lumineux utile - 7000 lm
indice de protection (IP) - IP66
avec élément de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035040313
Réf. Sonepar
00047504031
Réf. Fournisseur
GWS4120AH840
Réf. Commerciale
Gewiss
température de couleur
4.0004e+007...4.0004e+007 K
puissance du système
48 W
flux lumineux utile
7000 lm
indice de protection (IP)
IP66
avec élément de protection
Oui
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
largeur
253 mm
réflecteur
ultra brillant
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
résistant aux ballons
Oui
nombre de pôles
3
longueur
383 mm
hauteur/profondeur
113 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique
matériau du réflecteur
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220240...220240 V
alimentation de secours intégrée
Non
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
type de câblage
terminaison
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
150000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-3050...-3050 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
250250...250250 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
efficience du luminaire
146 lm/W
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
17
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.9
SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF 60° 40K