![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220AC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1704842411459)
Gewiss - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF ASI.40K
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 95 W
flux lumineux utile - 12500 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035041341
Réf. Sonepar
00047504134
Réf. Fournisseur
GWS4220AC840
Réf. Commerciale
Gewiss
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
95 W
flux lumineux utile
12500 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
132 lm/W
mode de pose
suspendu
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF ASI.40K