![Gewiss - SEPARATEUR MET. BOÎTE 6+6 P.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10016260_300.jpg?ts=1704842341350)
Gewiss - SEPARATEUR MET. BOÎTE 6+6 P.
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur de cloison - 171 mm
hauteur de cloison - 40 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564228726
Réf. Sonepar
00047004036
Réf. Fournisseur
GW24323
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau
autre
largeur de cloison
171 mm
hauteur de cloison
40 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
SEPARATEUR MET. POUR BOÎTIERS MODULAIRES À ENCASTRER - 6+6 POSTES
Les Atouts de la gamme:
Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..