![Gewiss - RUN 8G RACC.UNIV.DROIT PG 7 GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/DX56408_PHOTOHD_1.jpg?ts=1716411821173)
Gewiss - RUN 8G RACC.UNIV.DROIT PG 7 GRIS
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
modèle - droit
diamètre nominal - 12.5 mm
indice de protection (IP) - IP54
taille du raccordement fileté - PG7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018678003393
Réf. Sonepar
00047800339
Réf. Fournisseur
DX56408
Réf. Commerciale
Gewiss
type de construction
filetage extérieur
modèle
droit
diamètre nominal
12.5 mm
indice de protection (IP)
IP54
taille du raccordement fileté
PG7
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
matériau du joint
autre
type de raccordement
filetage
longueur de filetage
15 mm
longueur totale
33 mm
température d'utilisation
5...60 °C
filetage rotatif
Non
type de filetage
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau
8 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
matériau
polypropylène (PP)
plus grand diamètre externe du tuyau
8 mm
matériau du filetage
autre
couleur
gris
RACCORD FIXE DROIT À PAS PG RUNPG - IP54 - DIAMÈTRE GAINE 8 - PAS 7 - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
L'offre gaines spiralées est composée de la gamme Diflex avec 14 diamètres de 8 à 60 mm, classification 2311 et de la gamme Light en classification 1311. La gamme comprend également des raccords tournants droits, fixes droits et gaines-tubes. Le système permet de réaliser l'interface avec les conduits rigides, les boîtes de dérivation et les coffrets pour la réalisation d'installations en saillie dans les secteurs industriel et tertiaire et la protection du câblage des pièces mécaniques en mouvement embarquées sur des machines..