Gewiss - RMPRO-RIARMO AUTOM. PER MDC 3-4P 300mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - commutateur FI/LS
dispositif auxiliaire - unité de surveillance avec réenclenchement automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564288898
Réf. Sonepar
00047428889
Réf. Fournisseur
GW90988
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
montage d'appareils
commutateur FI/LS
dispositif auxiliaire
unité de surveillance avec réenclenchement automatique
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
tension assignée (Ue)
230 V
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
3
courant de commutation assigné
0.4 A
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
RESTART RM PRO POUR MAGNÉTOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL COMPACT -4P - POUR MDC 1P+N/2P/3P/4P-300mA - 230V - 3 MODULES
Les Atouts de la gamme:
En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..