![Gewiss - RMG/N 20/20 RACC.TUBE-GAINE MORBIDX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/DX43420_PHOTOHD_1.jpg?ts=1716411826746)
Gewiss - RMG/N 20/20 RACC.TUBE-GAINE MORBIDX
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 64 mm
matériau du boîtier/corps - plastique
avec filetage extérieur - Non
délestage de traction CEM - Non
serre cable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018678035738
Réf. Sonepar
00047803573
Réf. Fournisseur
DX43420
Réf. Commerciale
Gewiss
longueur totale
64 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
avec filetage extérieur
Non
délestage de traction CEM
Non
serre cable
Non
qualité du matériau
autre
modèle
droit
diamètre externe
30 mm
diamètre intérieur
20 mm
traitement de la surface
non traité
type raccordement 1
raccord à écrou
type raccordement 2
raccord à écrou
RACCORD CONDUIT-GAINE MORBIDX IP65 - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 20MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.