Gewiss - RMG 16/12 RACC. TUBE-GAINE MORBIDX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 54.8 mm
matériau du boîtier/corps - plastique
avec filetage extérieur - Non
délestage de traction CEM - Non
serre cable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018678035660
Réf. Sonepar
00047803566
Réf. Fournisseur
DX43316
Réf. Commerciale
Gewiss
longueur totale
54.8 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
avec filetage extérieur
Non
délestage de traction CEM
Non
serre cable
Non
qualité du matériau
autre
modèle
droit
diamètre externe
25 mm
diamètre intérieur
16 mm
traitement de la surface
non traité
type raccordement 1
raccord à écrou
type raccordement 2
raccord à écrou
RACCORD CONDUIT-GAINE MORBIDX - IP67 - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 16MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.