![Gewiss - RK M/50G MANCHON DE RACCORDEMENT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/DX40050_PHOTOHD_1.jpg?ts=1716411830120)
Gewiss - RK M/50G MANCHON DE RACCORDEMENT
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 50 mm
couleur - gris
modèle - écartement
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
15 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8018678015280
Réf. Sonepar
00047801528
Réf. Fournisseur
DX40050
Réf. Commerciale
Gewiss
pour diamètre de tube nominal
50 mm
couleur
gris
modèle
écartement
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
avec filetage extérieur
Non
qualité du matériau
polypropylène (PP)
en deux pièces
Non
sans halogène
Oui
divisible
Non
surface polie
Non
surface brossée
Non
qualité du revêtement de surface
non revêtu
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
avec filetage intérieur
Non
excentrique
Non
matériau du joint
sans joint
MANCHON RK - IP40 - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 50MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.