![Gewiss - RK E/20G EQUERRE OUVRABLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10008139_300.jpg?ts=1704842414725)
Gewiss - RK E/20G EQUERRE OUVRABLE
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - écartement
traitement de la surface - non traité
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8011564926936
Réf. Sonepar
00047801877
Réf. Fournisseur
DX40320
Réf. Commerciale
Gewiss
couleur
gris
modèle
écartement
traitement de la surface
non traité
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
plastique
angle du coude
90 °
avec manchon
Oui
surface polie
Non
surface brossée
Non
qualité du revêtement de surface
non revêtu
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
rayon
14 mm
diamètre
24.5 mm
qualité du matériau
PVC
en deux pièces
Oui
sans halogène
Non
flexible
Non
ÉQUERRE OUVRABLE RK - IP40 - DIAMÈTRE 20MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.