![Gewiss - RD12GG RACCORD DROIT GAS GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/DX54212_PHOTOHD_1.jpg?ts=1716411822425)
Gewiss - RD12GG RACCORD DROIT GAS GRIS
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage intérieur
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP54
taille du raccordement fileté - autre
diamètre nominal - 17.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018678002150
Réf. Sonepar
00047800215
Réf. Fournisseur
DX54212
Réf. Commerciale
Gewiss
type de construction
filetage intérieur
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP54
taille du raccordement fileté
autre
diamètre nominal
17.2 mm
diamètre nominal en pouces
3/8 pouce
couleur
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
matériau du joint
autre
type de raccordement
filetage
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
39.5 mm
température d'utilisation
5...60 °C
filetage rotatif
Oui
type de filetage
filetage au pas du gaz
plus petit diamètre intérieur du tuyau
12 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
matériau
polypropylène (PP)
plus grand diamètre externe du tuyau
12 mm
matériau du filetage
autre
RACCORD TOURNANT DROIT À PAS GAZ - RDG - IP54 - DIAMÈTRE GAINE 12MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
L'offre gaines spiralées est composée de la gamme Diflex avec 14 diamètres de 8 à 60 mm, classification 2311 et de la gamme Light en classification 1311. La gamme comprend également des raccords tournants droits, fixes droits et gaines-tubes. Le système permet de réaliser l'interface avec les conduits rigides, les boîtes de dérivation et les coffrets pour la réalisation d'installations en saillie dans les secteurs industriel et tertiaire et la protection du câblage des pièces mécaniques en mouvement embarquées sur des machines..