![Gewiss - RD 8MN RACCORD DROIT METRIQUE 8](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/DX54108_PHOTOHD_1.jpg?ts=1716411792246)
Gewiss - RD 8MN RACCORD DROIT METRIQUE 8
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage intérieur
modèle - droit
diamètre nominal - 12 mm
indice de protection (IP) - IP54
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018678002259
Réf. Sonepar
00047800225
Réf. Fournisseur
DX54108
Réf. Commerciale
Gewiss
type de construction
filetage intérieur
modèle
droit
diamètre nominal
12 mm
indice de protection (IP)
IP54
taille du raccordement fileté
M12 x 1,5
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
type de raccordement
filetage
longueur de filetage
9.5 mm
longueur totale
34 mm
température d'utilisation
5...60 °C
filetage rotatif
Oui
type de filetage
métrique
plus petit diamètre intérieur du tuyau
8 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
matériau
polypropylène (PP)
plus grand diamètre externe du tuyau
8 mm
matériau du filetage
autre
couleur
noir
RACCORD TOURNANT DROIT À PAS MÉTRIQUE - RDM - IP54 - DIAMÈTRE GAINE 8MM RAL9005
Les Atouts de la gamme:
L'offre gaines spiralées est composée de la gamme Diflex avec 14 diamètres de 8 à 60 mm, classification 2311 et de la gamme Light en classification 1311. La gamme comprend également des raccords tournants droits, fixes droits et gaines-tubes. Le système permet de réaliser l'interface avec les conduits rigides, les boîtes de dérivation et les coffrets pour la réalisation d'installations en saillie dans les secteurs industriel et tertiaire et la protection du câblage des pièces mécaniques en mouvement embarquées sur des machines..