![Gewiss - R 16 MOLLA PIEGATUBI RKB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/DX51316_PHOTOHD_1.jpg?ts=1716411694482)
Gewiss - R 16 MOLLA PIEGATUBI RKB
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un tube en acier - Non
adapté à un tube en cuivre - Non
diamètre du tube - 16...16 mm
avec câble intérieur - Non
convient pour tuyaux en plastique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564197916
Réf. Sonepar
00047003977
Réf. Fournisseur
DX51316
Réf. Commerciale
Gewiss
adapté à un tube en acier
Non
adapté à un tube en cuivre
Non
diamètre du tube
16...16 mm
avec câble intérieur
Non
convient pour tuyaux en plastique
Oui
adapté à d'autres matériaux de tube
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Non
convient pour tuyaux en aluminium
Non
RESSORT À CINTRER POUR RKB - DIAMÈTRE 16MM
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.