![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10019807_300.jpg?ts=1704842375303)
Gewiss - QMC16T VIDE TRANSPORTABLE BLEU CLAIRE
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - bollard
indice de protection (IP) - IP56
type de raccordement au secteur - autre
protection - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564219694
Réf. Sonepar
00047421969
Réf. Fournisseur
GW68712A
Réf. Commerciale
Gewiss
disjoncteur différentiel
sans
manipulation
bollard
indice de protection (IP)
IP56
type de raccordement au secteur
autre
protection
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de disjoncteurs
0
finition militaire
Non
prise CEE - 16 A
sans
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
autres montages et/ou emplacements vides
18
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
couleur
autre
largeur
697 mm
hauteur
445 mm
profondeur
346 mm
nombre de prises avec contact de terre
0
longueur du câble
0 m
QMC16T - VIDE - TRANSPORTABLE - À DEUX FACES - BLEU CIEL
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..