![Gewiss - QMC125B 2 2P+T 16A 2 3P+N+T 16A IP44 BL.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10021173_300.jpg?ts=1704842321016)
Gewiss - QMC125B 2 2P+T 16A 2 3P+N+T 16A IP44 BL.
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation - bollard
indice de protection (IP) - IP44
type de raccordement au secteur - autre
protection - commutateur LS
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564219977
Réf. Sonepar
00047421997
Réf. Fournisseur
GW68802W
Réf. Commerciale
Gewiss
disjoncteur différentiel
FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation
bollard
indice de protection (IP)
IP44
type de raccordement au secteur
autre
protection
commutateur LS
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de disjoncteurs
4
finition militaire
Non
prise CEE - 16 A
4x16A xp xxxV
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
autres montages et/ou emplacements vides
0
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
couleur
blanc
largeur
840 mm
hauteur
600 mm
profondeur
520 mm
nombre de prises avec contact de terre
0
longueur du câble
0 m
QMC125B - CÂBLÉ - SIMPLE FACE - 2 PRISES 2P+T 16A + 2 PRISES 3P+N+T 16A - IP44 - BL
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..