![Gewiss - Q-DIN 5M 3 PR.16A PROT.ANTICHOC IP65](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10018241_300.jpg?ts=1704842262094)
Gewiss - Q-DIN 5M 3 PR.16A PROT.ANTICHOC IP65
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 140 mm
hauteur - 560 mm
profondeur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564747555
Réf. Sonepar
00047000593
Réf. Fournisseur
GW68031N
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP65
largeur
140 mm
hauteur
560 mm
profondeur
105 mm
numéro RAL
7035
Q-DIN 5M.3 PR.16A AVEC Boîtier
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.