![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10017751_300.jpg?ts=1704842269364)
Gewiss - Q-DIN 5 ASD 1PR.IEC309 IP44
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
type de raccordement au secteur - autre
protection - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564749801
Réf. Sonepar
00047000608
Réf. Fournisseur
GW68227N
Réf. Commerciale
Gewiss
disjoncteur différentiel
FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
IP44
type de raccordement au secteur
autre
protection
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de disjoncteurs
1
finition militaire
Non
prise CEE - 16 A
1x16A3p230V
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
autres montages et/ou emplacements vides
0
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
couleur
gris
largeur
105 mm
hauteur
258 mm
nombre de prises avec contact de terre
0
longueur du câble
0 m
Q-DIN 5 ASD 1PR.IEC309 IP44
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.